※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6L-1-1/4 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449927 P6L-1-1/4 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40449927

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40449927 品番 P6L-1-1/4
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
適合
(ピン)PP6-2
(リング)PR6-4
形状6角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(inch)1-1/4 質量(g)920 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)48 寸法D2(Φmm)44 寸法l(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする