※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P6L-1-13/16 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40450015 P6L-1-13/16 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40450015

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40450015 品番 P6L-1-13/16
参考基準価格(税別)¥11,380 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合
(ピン)PP6-3
(リング)PR6-6
形状6角 差込角(mm[inch])19.0[3/4] 寸法S(inch)1-13/16 質量(g)1480 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)66 寸法D2(Φmm)54 寸法l(mm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする