※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの トラック整備・補修部品
ミトロイの トラック整備工具・用品
ミトロイの インナーソケット
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40450051
品番
P620SM
参考基準価格(税別)
¥5,490
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP6-1
(リング)PR6-1
差込角(mm[inch])
19.0[3/4]
形状
4角
質量(g)
400
寸法L(mm)
69
寸法S(mm)
20
寸法D1(Φmm)
39.5
寸法D2(Φmm)
38
寸法l(mm)
23