※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P8-33 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40450286 P8-33 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40450286

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)33 注文コード40450286 品番P8-33
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法Sなど36種類から選べます 他の種類を見る
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法S(mm)33 質量(g)680 寸法L(mm)61 寸法D1(Φmm)53 寸法D2(Φmm)54 寸法l(mm)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする