※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40450313
品番
P8-36
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(mm)
36
質量(g)
740
寸法L(mm)
64
寸法D1(Φmm)
57
寸法D2(Φmm)
54
寸法l(mm)
24