※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40450471
品番
P8-77
参考基準価格(税別)
¥50,440
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-4
(リング)PR8-4
形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(mm)
77
質量(g)
2900
寸法L(mm)
105
寸法D1(Φmm)
108
寸法D2(Φmm)
86
寸法l(mm)
44