※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(inch)
15/16
適合
(ピン)PP8-2(リング)PR8-1
注文コード
40450557
品番
P8-15/16
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・適合
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(inch)
15/16
質量(g)
510
寸法L(mm)
56
寸法D1(Φmm)
40
寸法D2(Φmm)
52
寸法l(mm)
16