※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの トラック整備・補修部品
ミトロイの トラック整備工具・用品
ミトロイの トラック用ホイールナットソケット
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40450916
品番
P8SL-38
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])
25.4[1]
形状
6角
質量(g)
780
寸法L(mm)
80
寸法S(mm)
38
寸法D1(Φmm)
54.5
寸法D2(Φmm)
52
寸法l(mm)
22