※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451117
品番
P8L-46
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(mm)
46
質量(kg)
1.65
寸法L(mm)
110
寸法D1(Φmm)
69.5
寸法D2(Φmm)
54
寸法l(mm)
33