※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451135
品番
P8L-54
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,940
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(mm)
54
質量(kg)
2.25
寸法L(mm)
110
寸法D1(Φmm)
79.5
寸法D2(Φmm)
54
寸法l(mm)
38
寸法L2(mm)
77