3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P8L-58 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40451153 P8L-58 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40451153

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40451153 品番 P8L-58
参考基準価格(税別)¥28,690 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法S(mm)58 質量(kg)2.45 寸法L(mm)110 寸法D1(Φmm)84.5 寸法D2(Φmm)54 寸法l(mm)40 寸法L2(mm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする