※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451241
品番
P8L-1-1/4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,590
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-2
(リング)PR8-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
25.4[1]
寸法S(inch)
1-1/4
質量(kg)
1.25
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
51
寸法D2(Φmm)
52
寸法l(mm)
25