※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P8L-2-5/16 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40451415 P8L-2-5/16 インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) ミトロイ 40451415

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40451415 品番 P8L-2-5/16
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,730 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
適合
(ピン)PP8-3
(リング)PR8-2
形状6角 差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法S(inch)2-5/16 質量(kg)2 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)84 寸法D2(Φmm)60 寸法l(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする