※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P817.5SM インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイ 40451442 P817.5SM インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用) ミトロイ 40451442

インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40451442 品番 P817.5SM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合
(ピン)PP8-1
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])25.4[1] 形状4角 質量(g)625 寸法L(mm)76 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)52 寸法l(mm)25 寸法S(inch)17.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40451476
2017-08-22
用途:
タイヤの脱着
大同自動車株式会社 様

前に使っていたものよりもインパクトレンチにフィットして使いやすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする