ミトロイ
ミトロイの トラック整備・補修部品
ミトロイの トラック整備工具・用品
ミトロイの インナーソケット
インパクトレンチ用 袋ナットソケット(自動車ダブルタイヤ用)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451451
品番
P819SM
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP8-1
(リング)PR8-1
差込角(mm[inch])
25.4[1]
形状
4角
質量(g)
650
寸法L(mm)
76
寸法D1(Φmm)
44
寸法D2(Φmm)
52
寸法l(mm)
25
寸法S(inch)
19