※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P10-75 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40451756 P10-75 インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ 40451756

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40451756 品番 P10-75
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥52,890 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
適合
(ピン)PP10-1
(リング)PR10-1
形状6角 差込角(mm[inch])31.75[1-1/4] 寸法S(mm)75 質量(kg)3.4 寸法L(mm)100 寸法D1(Φmm)108.5 寸法D2(Φmm)68 寸法l(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする