※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451765
品番
P10-77
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥60,380
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
適合
(ピン)PP10-1
(リング)PR10-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
31.75[1-1/4]
寸法S(mm)
77
質量(kg)
3.7
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
111
寸法D2(Φmm)
68
寸法l(mm)
44