※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451896
品番
P12-71
参考基準価格(税別)
¥64,490
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合
(ピン)PP12-1
(リング)PR12-2
形状
6角
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
寸法S(mm)
71
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
100
寸法D1(Φmm)
107
寸法D2(Φmm)
86
寸法l(mm)
42