※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40451966
品番
P12-100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥113,900
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
適合
(ピン)PP12-2
(リング)PR12-3
形状
6角
差込角(mm[inch])
38.1[1-1/2]
寸法S(mm)
100
質量(kg)
7.7
寸法L(mm)
130
寸法D1(Φmm)
143.5
寸法D2(Φmm)
127
寸法l(mm)
58