ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40452264
品番
P20-150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥331,810
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
適合
(ピン)PP20-1
(リング)PR20-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
63.5[2-1/2]
寸法S(mm)
150
質量(kg)
20.1
寸法L(mm)
190
寸法D1(Φmm)
215
寸法D2(Φmm)
127
寸法l(mm)
87