※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミトロイ
ミトロイの ソケット/ソケットレンチ
ミトロイの ソケット
ミトロイの 電動工具対応ソケット
インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40452307
品番
P20-180
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥531,270
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
適合
(ピン)PP20-1
(リング)PR20-1
形状
6角
差込角(mm[inch])
63.5[2-1/2]
寸法S(mm)
180
質量(kg)
28
寸法L(mm)
210
寸法D1(Φmm)
249.5
寸法D2(Φmm)
127
寸法l(mm)
105