ミトロイ
ミトロイの スパナ/レンチ
ミトロイの メガネレンチ
ミトロイの 両口めがねレンチ
めがねレンチ 6丁組メタルケースセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
40453235
品番
S4506M
参考基準価格(税別)
¥16,690
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
45°タイプ
形状
オフセット
仕様
JIS規格品
トラスコ品番
817-4422
セット内容
めがねレンチ:10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26mm、メタルケース
質量(kg)
1.9
対辺寸法(mm)
10×12、12×14、14×17、17×19、19×21、23×26
ケース寸法(mm)
405×95×40