CPS-200 コンビネーションプライヤ ソフト ミトロイ 40453874 CPS-200 コンビネーションプライヤ ソフト ミトロイ 40453874 CPS-200 コンビネーションプライヤ ソフト ミトロイ 40453874 CPS-200 コンビネーションプライヤ ソフト ミトロイ 40453874

コンビネーションプライヤ ソフト

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40453874 品番CPS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,420
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

樹脂のパッドで相手にキズをつけません。
軟線の切断可能

寸法L(mm)205 仕様JIS規格品 質量(g)270 呼び寸法(mm)200 寸法E(mm)46 寸法l(mm)46 寸法T(mm)13.7 切断能力(Φmm) 軟線2.6 くわえられる加工物寸法(mm)25 口幅調節2段階

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40453865
2022-10-05
用途:
磁石をつかむ為に使用

樹脂部分で磁石をつかんで回すために使用しているが、つかむ部分が2か所あり便利です。

対象商品:
40453865
2022-01-19
用途:
押さえ金具をはさむ
農・林・水産業

傷を付けず使用できると思い購入したけど滑って使用できない。金属がはさめない。

対象商品:
40453865
2020-12-07
用途:
外装品などの成型
その他業種

プライヤ自体は非常にきれいにつくられています。小さなものを先端(もしくは横端)でつまむと樹脂カバーなので滑って逃げてしまいます(樹脂カバーに逃げ防止のギザギザがありますが)。ガッツリつかむには問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
40453865
2021-02-11
用途:
バイクメンテナンス エアバルブ交換
その他業種

金属製エアバルブの交換時 回り止め(抑え)で使用しています。樹脂で傷つかずきっちり抑えて締められます

対象商品:
40453865
2020-03-29
用途:
PCケース部品の変形加工
卸売・小売業

指で噛み合わせをずらしてみたが、
横方向のズレ幅は0.2mmくらいなので
特に使用には問題ないと思う。

対象商品:
40453865
2020-06-16
用途:
ステンレスパイプ切断の際の固定
医療・福祉・介護関連業

傷は付かなくて良いのですが、ちょっと滑る気がします。

対象商品:
40453865
2018-11-26
用途:
アーチェリー矢先端のステンレス製ポイントを傷つけないために付けるために購入しました。
その他業種

ホットメルトにて接着するので、プライヤ先端のプラスチックが溶け出す懸念がありましたが、素早く作業することで回避できました。ポイントを傷つけることもなく、良い買い物をしました。

2016-12-17
用途:
重機等のスタータースイッチ脱着

スタータースイッチ脱着時、傷が付かず重宝してます。
値段も手ごろです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする