ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ノーズプライヤ
シンノーズプライヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40453901
品番
TP-200
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
先端が薄い(約5.5mm)
軟線の切断可能
寸法L(mm)
205
質量(g)
255
呼び寸法(mm)
200
寸法E(mm)
45
寸法l(mm)
56
寸法T(mm)
5.5
先端形状
シンノーズ
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
くわえられる加工物寸法(mm)
25
口幅調節
2段階