シンノーズプライヤ ベント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40453917 品番TPB-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,560

先端が薄い(約5.5mm)
先端部曲がり角度30度
軟線の切断可能

寸法L(mm)205 質量(g)255 呼び寸法(mm)200 寸法E(mm)45 寸法l(mm)55.5 寸法T(mm)5.5 先端形状シンノーズ 切断能力(Φmm) 軟線2.6 くわえられる加工物寸法(mm)25 口幅調節2段階

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする