ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ウォーターポンププライヤ
刃付ウォーターポンププライヤ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40453971
品番
WPDK-250
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コンパクトタイプ
ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
寸法L(mm)
232
呼び寸法(mm)
250
くわえられる加工物寸法(mm)
43
質量(g)
285
寸法a(mm)
43.1
寸法E(mm)
47
寸法T(mm)
8.8
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
口幅調節
5段階