ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの プライヤ
ミトロイの ウォーターポンププライヤ
スプリングウォーターポンププライヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40453996
品番
WPA-250
参考基準価格(税別)
¥3,410
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
バネ内蔵で繰り返し作業に最適
口幅調整8段階
寸法L(mm)
252
呼び寸法(mm)
250
くわえられる加工物寸法(mm)
46
仕様
JIS規格品
質量(g)
335
寸法a(mm)
53
寸法E(mm)
37
寸法T(mm)
10
口幅調節
8段階