斜ニッパー

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40454276 品番 CN-150
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

皮むき用穴2個付
刃部は高周波焼入で優れた切れ味

寸法L(mm)158 用途銅線・細線切断用 質量(g)140 呼び寸法(mm)150 寸法a(mm)15 寸法E(mm)51 寸法l(mm)25.5 寸法T(mm)11 切断能力(Φmm) 軟線1.2 切断能力(Φmm) 銅線1.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40454276
2018-05-23
用途:
制御線の被覆剥ぎ取り。

以前は、ケイバを使用してましたが、最初の切れ味はどちらも変わりませんが、耐久性がこちらのほうが断然良いです。ほぼ毎日のように使って、2年半使用できました。神ニッパーです。

対象商品:
40454276
2015-10-27
用途:
制御ケーブルの切断、被覆剥ぎ取りなど

使用して4,5年になりますが最高です。国産、外国産の色んな斜ニッパー、強力ニッパー、マイクロニッパーなど使ってみましたが、どんなに高価な物でも半年くらいで切れが悪くなってました。新品のときは手を怪我しそうなくらいスパッと切れ、半年、一年経っても切れ味が衰えません。最初のは、鉄を切ったりしたので一年弱でだめになり、2本目も軽鉄を切ったので1年半でだめになり、現在3本目は2年超えましたが健在です。そろそろ不測の事態に備え予備で購入です。こんなすばらしいニッパーは他にありません。ミトロイ恐るべし。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする