ミトロイ
ミトロイの ペンチ/プライヤ/ニッパー
ミトロイの ニッパー
ミトロイの スタンダードニッパー
マイクロニッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40454285
品番
MN-125
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
頭部が小さく刃角は鋭利(セミフラッシュ形状)
ストッパーネジ付で刃開き調整可能
バネ付で繰り返し作業に最適
寸法L(mm)
127
用途
弱電関係での細線・銅線切断用
質量(g)
70
呼び寸法(mm)
125
寸法a(mm)
12.8
寸法E(mm)
50
寸法l(mm)
13.8
寸法T(mm)
6.5
切断能力(Φmm) 軟線
1.6
切断能力(Φmm) 銅線
1.6