泡でまるごと洗浄中

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(30g×4包) 注文コード40454416 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥300

洗浄成分が強力に発泡し、排水口のすみずみまで行き渡り、ヌメリを落とします。
洗浄後はすすぐだけでキレイになるので手を汚さずにお掃除ができます。
除菌、消臭効果もあります。

使用方法
使用前に、菊割ゴムや金属製のフタが付いている場合ははずしてください。ゴミは捨ててから使用する。
コップ1杯(180mL〜200mL)のぬるま湯(40℃)を準備する。
台所の排水口のストレーナー(ゴミ受けカゴ)に水を流して全体をぬらしてから、薬剤1袋を、ストレーナーの底の部分に山を作るように入れる。
準備したぬるま湯を薬剤にあたるように注ぐ。(注ぐぬるま湯の温度が低かったり、薬剤全体にかからなかったりするとストレーナー全体に泡が行き渡らない場合があります。)
30分以上放置する。(24時間以上放置しない)
充分に水で洗い流す。
使用場所キッチンの排水口 商品タイプ本体 液性弱酸性 用途台所排水口の除菌、漂白、洗浄 仕様使えるもの:ステンレス、プラスチック製のストレーナー(ゴミ受けカゴ) 成分塩素化イソシルアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸)、界面活性剤(アルキルスルホ酢酸ナトリウム) 使用の目安ストレーナーの容積が3000mL(直径15cm×高さ16cm程度)に1袋
注意
※使えないもの:銅製のストレーナーやゴミ取りネット
※必ず換気をよくして使用する。
※熱湯では使用しない。
※使用時にはゴム手袋を使用する。
※直射日光、湿気を避け高温の所に置かない。
※用途以外には使用しない。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40454416 - 41639415 - かんたん洗浄丸 泡でまるごと洗浄中 小林製薬 かんたん洗浄丸 泡でまるごと洗浄中 小林製薬 1個(3包) 279 税込307 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40454416
2023-03-22
用途:
トイレに使用

トイレにリング状の黒ずみが出てきたのでこの商品を使ってみました
綺麗にリングがなくなりました
使用してから2週間程たちますが汚れは出ていません
汚れがつきにくくなる効果もあるようです

対象商品:
40454416
2022-09-07
用途:
台所の排水溝のぬめり取りに
トコロ美容院 様 (サービス業)

すごくきれいになりました。4袋も入っているのでお得です。1回使いきりなので、分量も図らなくていいので便利です。

対象商品:
40454416
2019-02-12
用途:
キッチン排水口の掃除
建設業・工事業

週一の掃除を心掛けています。いつも綺麗な状態で、誰に見られても大丈夫です。

対象商品:
40454416
2018-05-29
用途:
排水口の洗浄

同様の他製品に比べて 段違いの発泡力で隅々まで泡が行き渡るので
良いと思います。

対象商品:
40454416
2019-03-07
用途:
清掃時

給湯室の排水口が直ぐ汚くなってしまうので、週に1回これを使って洗浄しています。ただ、頑固な黒カビは落ちませんでした。

対象商品:
40454416
2018-01-22
用途:
キッチン排水溝のぬめりに
竹原製作所 様

何度か使用している。
頑固になる前くらいなら綺麗になるかな。
気持ち悪いから泡で洗っていたが、最近は必要ないんじゃないかと思ってきた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする