EFA15EL/10/E17H2 電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A15形 E17 Panasonic(パナソニック) 40454592

電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A15形 E17

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40454592 品番EFA15EL/10/E17H2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、消費電力10ワットで電球60形(54W)とほぼ同じ明るさの省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約13000時間の長寿命化と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約40000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。

種別A15形(電球60W形タイプ) 長さ(mm)108 区分d 質量(g)70 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)100 口金E17 外径(Φmm)55 定格消費電力(W)10 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)13000 電球形状A形 色温度(K)2800 定格入力電流(A)0.18 エネルギー消費効率(Lm/W)81 光色電球色 電球の種類電球形蛍光灯
注意
※A形はランプトップ部が暗く見えることがありますが異常ではありません。
※ご使用の際はサイズをご確認のうえお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電球型蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする