シーズン(作業服)
シーズン(作業服)の 飲食・食品工業用ウェア
シーズン(作業服)の 食品工業向け
シーズン(作業服)の トップス 食品工業向け
制電・抗菌 半袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
40455493
品番
FP1801
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最低限の異物混入防止とコストパフォーマンスを実現。
出荷場、配送、管理部門等に適します。
色
白
サイズ
3L
機能
制電、抗菌
仕様
男女兼用、左胸内ポケット有、抗菌、消臭、中厚、制電
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
72
生地
ポプリン
性別
男女兼用
袖丈
半袖