RW-052A Landspout  ブーツカバー LEAD(リード工業) 40455703

RW-052A Landspout  ブーツカバー LEAD(リード工業) 40455703
RW-052A Landspout  ブーツカバー LEAD(リード工業) 40455703

Landspout ブーツカバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード40455703品番RW-052A
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用し、縫製部分には浸水を防止するシームテープ処理を施したブーツカバー。ソール部分には強度の高いターポリン材を配し、アジャスト幅を広げたベルクロテープ仕様。
左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付き。
広範囲のサイズに対応するためふくらはぎ側にアジャスタブルベルクロを採用。踵から膝下まで全6箇所で固定しフィット感を高めます。
ソール部分前側のみに高強度のいターポリン材を採用し、擦れて破れやすい底面をしっかりガード。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。

サイズフリー(22.5~28.0cm)付属品収納袋セット内容左右1組材質ポリエステル+PVCコーティングブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40455703
2021-04-10
用途: バイク

値段からしてこんな物でしょう、使い捨てなら大丈夫だが、耐久性はない。

対象商品 : 40455703
2020-04-26
用途: ツーリング時の携行品

踵が無いタイプで使用しやすく、防水性が高い。
何よりコンパクトで収納袋が付いており良い。

対象商品 : 40455712
2013-11-02
用途: バイクツーリング
石黒農・林・水産業

想っていた価格以上の品質、機能の出来栄えでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする