RW-052B Landspout  ブーツカバー LEAD(リード工業) 40455712

RW-052B Landspout  ブーツカバー LEAD(リード工業) 40455712 RW-052B Landspout  ブーツカバー LEAD(リード工業) 40455712

Landspout ブーツカバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40455712 品番RW-052B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用し、縫製部分には浸水を防止するシームテープ処理を施したブーツカバー。ソール部分には強度の高いターポリン材を配し、アジャスト幅を広げたベルクロテープ仕様。
左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付き。
広範囲のサイズに対応するためふくらはぎ側にアジャスタブルベルクロを採用。踵から膝下まで全6箇所で固定しフィット感を高めます。
ソール部分前側のみに高強度のいターポリン材を採用し、擦れて破れやすい底面をしっかりガード。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。

サイズフリー(22.5〜28.0cm) 付属品収納袋 セット内容左右1組 材質ポリエステル+PVCコーティング メイサイ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40455703
2021-04-10
用途:
バイク

値段からしてこんな物でしょう、使い捨てなら大丈夫だが、耐久性はない。

対象商品:
40455703
2020-04-26
用途:
ツーリング時の携行品

踵が無いタイプで使用しやすく、防水性が高い。
何よりコンパクトで収納袋が付いており良い。

対象商品:
40455712
2013-11-02
用途:
バイクツーリング
石黒 様 (農・林・水産業)

想っていた価格以上の品質、機能の出来栄えでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする