アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの プランター
焼杉メッシュプランターボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
40457794
品番
YMB-540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
焼杉を使用したボックス型のプランターです。シックな雰囲気が植物や場所を選ばずあらゆるシーンにマッチします。プラスチック製のスノコ付なので、通気性と排水性にも優れ、底が腐らずに長持ちします。
材質
天然木、ポリプロピレン
容量(L)
約13
色
焼杉
トラスコ品番
755-0081
寸法(mm)
約550×265×180
質量(g)
1620
底面サイズ(mm)
440×165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100