YMB-640 焼杉メッシュプランターボックス アイリスオーヤマ 40457803

焼杉メッシュプランターボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード40457803 品番YMB-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

焼杉を使用したボックス型のプランターです。シックな雰囲気が植物や場所を選ばずあらゆるシーンにマッチします。プラスチック製のスノコ付なので、通気性と排水性にも優れ、底が腐らずに長持ちします。

材質天然木、ポリプロピレン 容量(L)約23 焼杉 トラスコ品番755-0090 寸法(mm)約650×310×210 質量(g)2110 底面サイズ(mm)530×195

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする