※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの 鉢・ポット
クレイッシュハイポット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
40458241
品番
14号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
クレイッシュ(土感)の風合いをだしたハイポットです。上げ底メッシュ構造なので、排水性・通気性に優れています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
約41
色
クレイブラウン
寸法(mm)
約Φ429×406
質量(g)
1382
底面サイズ(mm)
Φ280
号数
14号
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100