※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS32T7B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ドライバ種類
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
500
注文コード
40458793
品番
LEFS32T7B-500B
参考基準価格(税別)
¥135,600
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
リード(mm)
(B) 8
駆動方式
ボールねじ
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
モータ配置
(-) ストレート
モータオプション
(B) ロック付
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード