LEFS32T7B-200-SAS2H L Series(LEFS32T7B) SMC 40458836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS32T7B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V~240V)
注文コード
40458836
品番
LEFS32T7B-200-SAS2H
参考基準価格(税別)¥233,090販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800
ストローク(mm)
200
ドライバ種類
(S2) LECSS2 (200V~240V)
モータオプション
(-) ロックなし
寸法(mm)
32
精度
(-) 基本形
駆動方式
ボールねじ
リード(mm)
(B) 8
モータ配置
(-) ストレート
モータ種類
(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(A) 10
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする