5L かる〜いゴールデン粒状培養土 5L アイリスオーヤマ 40458975

かる〜いゴールデン粒状培養土 5L

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(5L×6袋) 注文コード40458975 品番5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽いので、持ち運び・取り扱いが楽なゴールデン粒状シリーズの培養土です。通気性・保水性・排水性に優れ、根の張りを良くします。雑草の種や雑菌を加熱処理しているため衛生的です。粒状なので、手や床等が汚れにくいです。

適合鉢花・草花、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パセリ、シュンギク、ラディッシュ、など 材質ココピート、粒状培養土、バーミキュライト、パーライト 寸法(mm)約350×60×270 質量(g)2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40458975
2014-11-06
用途:
花壇用

使いがっての良いサイズ。もう少し軽ければ大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする