5M ガン付Φ9カットホース アイリスオーヤマ 40460707 5M ガン付Φ9カットホース アイリスオーヤマ 40460707 5M ガン付Φ9カットホース アイリスオーヤマ 40460707 5M ガン付Φ9カットホース アイリスオーヤマ 40460707 5M ガン付Φ9カットホース アイリスオーヤマ 40460707

ガン付Φ9カットホース

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40460707 品番5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

オールシーズン対応の耐寒・耐圧ホースに便利な4WAYアクアガンと蛇口口金をセットにしたカットホースです。
節水効果のあるΦ9のホースを採用しています。(当社比約20%節水)
アクアガンの水流は4通りに使用できます。(シャワー・カクサン・キリ・ジェット)蛇口口金付なので、取り付けも簡単です。

噴出形状シャワー、カクサン、キリ、ジェット 材質アクアガン・プッシュコネクター/ポリアセタール、ABS樹脂、ポリプロピレン ホース/塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 寸法(mm)約310×230×65 質量(g)610 使用圧力範囲(MPa)(水圧)0.1〜0.7 ホース内径(Φmm)9 ホース長さ(m)5 耐熱温度(℃)60 適合蛇口外径(Φmm)14〜18 シャワー種類シャワー、カクサン、キリ、ジェット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40460707
2022-07-13
用途:
ベランダの掃除、草花の水やり用
その他業種

径の細いホースでも短い長さでのベランダ使用で全然問題ない。安価であるのも◎。

対象商品:
40460707
2022-02-28
用途:
庭の水やり
製造業

植物の世話にも掃除にもすごく便利です。勢いよく散水できます。この商品がとても気に入って3本目の購入なのですがモノタロウが1番安いですね。

対象商品:
40460716
2022-02-23
用途:
清掃作業
電気・ガス・熱供給・水道業

他より安いと思います。手軽に使えて便利です。φ9ですが、軽量のメリットの方が大きいです。

対象商品:
40460716
2022-04-11
用途:
バルコニー
教育・研究機関

ヘッドを拡散にすると、水圧もありバルコニーの清掃が捗ります。

対象商品:
40460716
2022-04-14
用途:
散水
建設業・工事業

安いのは良いですがジョイント部から漏れました。強く締め付けて、かろうじて止まりましたが不安です。

対象商品:
40460716
2021-09-11
用途:
園芸作物への水やり時
卸売・小売業

水圧で伸びるタイプのホースを使っていましたが、2つ続けて数ヶ月でダメになりました。巻き取りは少し面倒ですが、従来型のこちらのホースを購入しました。
お安いので助かります。
長持ちしてくれる事を期待しています。

対象商品:
40460716
2021-11-10
用途:
エアコン清掃 ベランダ清掃
株式会社テレシスインターナショナル 様

高圧洗浄機の購入を考えていたが、出力が切り替えられるこちらのガン付きホースで十分だった。ジェットはかなり威力がある

対象商品:
40460716
2021-01-28
用途:
庭の植物への水やら
卸売・小売業

水操作器具が悪くなら器具交換を模索し
アイリスさんの水操作器具とホース迄
一式交換出来たのは満足しコストパフォーマンスは良く、他の人にも自信を持って勧める。水操作器具が悪くなって来たら
当然ホースも老朽化して来ているので
充足的消費の良い提案商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする