除草剤用電池式噴霧器

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40461321 品番IR-5000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

粒状用と泡状用の2種類の噴口付属の電池式噴霧器です。薬剤の用途に合わせて使い分けることができます。除草剤噴口(粒状)は、除草剤がかかった部分のみを枯らす除草剤(バスタ等)に適しています。泡状噴口は、葉や茎から吸収され、植物全体を枯らす除草剤(ラウンドアップ等)に適しています。液量が一目でわかる透明タンクです。ギアを回すだけで薬剤のつまりを簡単に取り除くことができます。

ノズル
除草剤噴口
泡状噴口
種類電池式 タンク容量(L)5 ホース長さ(m)1.55 ノズル長(mm)610〜830 噴霧能力(mL/min)約360 対応溶液薬剤 材質(タンク)ポリプロピレン(PP) 材質(ノズル)アルミ合金 使用電池単一乾電池×6本(別売) 質量(g)1100 イエロー 寸法(mm)約242×180×310 電源(V)DC9 噴射能力(mL/min)約680

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40461321 IR-5000A 68536958 IR-5A 除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 除草剤用電池式噴霧器 アイリスオーヤマ 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40461321
2020-05-01
用途:
農地周辺の雑草駆除
農・林・水産業

今まで加圧式の噴霧器を使用していたが高齢になり電池式に変え除草作業が楽になった。

対象商品:
40461321
2018-05-24
用途:
畑の除草

蓋全体を外すのでは手間がかかる液投入口が別にあった方がよいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
40461321
2016-07-27
用途:
除草剤散布

初回届いたのが壊れて、直ぐ台変え品が届いたのですが、商品管理が?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
40461321
2018-11-01
用途:
空き地、田畑 除草用に散布

前に使ってた噴霧器が不動に 多分つまりだと思う。
寿命があるのか、消費期限があるのか?日頃の清掃が必要か。
使用頻度によるか。期限明記があれば 。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

噴霧器はご使用後の洗浄をお勧めします。
薬剤が残っていたり、成分が残っていると劣化が早まることもあります。お客様の使用状況にもよりますが、日々のメンテナンスをされますともう少し長くご使用いただけるかもしれません。

対象商品:
40461321
2014-07-17
用途:
除草剤散布

元気に伸びた雑草を処理するため今まではシャワーノズル付きの除草剤で散布していましたが、いまいちきれいに散布が出来ないので噴霧器を購入しました。
とにかく楽をしたかったので電動式にしました。
ノズルが二種類付属し、両方ともいい感じで散布できました。

ただ薬品の残量が少なくなるとポンプが吸い取れなくなり最後までは使えません。
値段の割にしっかりしている感じで、良い買い物をしたと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40461321
2014-04-28
用途:
除草作業

他にも電池式噴霧器を使用していますが、丁度ラウンドアップ用の泡状に散布する電池式噴霧器を探していたので、購入しました。使用した感想は、あまりパワフルで無いのが、かえってよく、同じ液量で倍の面積に散布出来るので、節約にもなり、満足しています。

対象商品:
40461321
2014-04-04
用途:
除草作業

とても便利ですね。軽いし、噴霧力が思っていたより強い。
いままで、手で雑草取りしていましたが、腰が痛くなるし憂鬱でしたが、この噴霧器を使えば
ほんとに簡単。助かります。

対象商品:
40461321
2016-03-14
用途:
除草剤用
農・林・水産業

電池式か威力が思ったより悪かった。
もう少し威力がほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする