EB-150 ラティス付きプランターボックス アイリスオーヤマ 40461906

ラティス付きプランターボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40461906 品番EB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

背面にラティスのついたおしゃれなプランターボックスです。ラティス部には防腐・防カビ効果のある合成樹脂塗料(アルキド系)を使用してるので、耐候性に優れています。また、プランター部には水抜き穴が付いていますので、直接土を入れて植物を育てることができます。

適合レリーフプランター650 材質天然木 寸法(mm)約715×300×1500 ブラウン 質量(g)5000 耐荷重(kg)約34(底板)、約15(ラティス格子部)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする