HL-850EVN ホームロッカー アイリスオーヤマ 40463972

ホームロッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40463972 品番HL-850EVN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

窓の下や、勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
灯油ポリタンク、園芸用品、レジャー・スポーツ用品、の収納に便利です。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。

仕様棚板高さ調節3段階で100mm トラスコ品番392-7148 材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ) ブラック/グレー 高さ(mm)850 質量(g)8900 奥行(mm)500 間口(mm)約750 有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約285〜485、下段440〜240 耐荷重(kg)約100(全体)、約60(棚板)、約20(底板) 内寸法(mm)約670×370×745 開口部(mm)約600×705

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40463972 HL-850EVN 09171285 HL-1800F ホームロッカーワイド アイリスオーヤマ ホームロッカーワイド アイリスオーヤマ 1台 89,980 税込98,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40463972
2016-05-06
用途:
洗車用具の収納

見た目より沢山収納出来、重宝してます。スチール製ではないので屋外でも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする