仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節4段階で100mm材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約820×485×905色ブラウン/ベージュ高さ(mm)約905質量(g)12700間口(mm)820有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約225~525、下段560~260耐荷重(kg)約20(底板)内寸法(mm)約745×370×800開口部(mm)約705×755