仕様可動棚板1枚、棚板高さ調節7段階で108mm材質本体/ポリプロピレン、シャッター/塩化ビニル樹脂(PVC)、棚板/鋼板(メラミン焼付塗装)、ネジ/ステンレス、フック/ABS樹脂、カギ用金具セット/スチール(ユニクロメッキ)寸法(mm)約575×485×1500色ブラウン/ベージュ高さ(mm)約1500質量(g)13300間口(mm)575有効内寸(mm)棚板取付時(高さ):上段約305~953、下段1065~417耐荷重(kg)約30(底板)内寸法(mm)約500×370×1390開口部(mm)約460×1340