曜日別特売
UVTS2335 ターピー UVトラックシート#4000 萩原工業 40464654

 

UVTS2335 ターピー UVトラックシート#4000 萩原工業 40464654
UVTS2335 ターピー UVトラックシート#4000 萩原工業 40464654
UVTS2335 ターピー UVトラックシート#4000 萩原工業 40464654

ターピー UVトラックシート#4000

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード40464654品番UVTS2335
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

CO2抑制配合厚手#4000UVトラックシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいトラックシートです。

用途トラック荷台カバーグリーン付属品ゴムバンド20本適合小型トラック種別平張りサイズ2号材質(シート)ポリエチレンシートサイズ(m×m)2.3×3.5材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)材質(ロープ)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-07
用途: 金属くずを入れるコンテナの雨よけ
製造業

前のシートが劣化しており、早急に欲しかったものが、注文してすぐに納品対応っでき大変たすかりました。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 40464645
2023-03-31
用途: トラックシート
合資会社 市野晒工場

装着して1ヶ月でもう破れて来ました、耐久性が全くありません。2度と買いません。

対象商品 : 40464645
2020-06-10
用途: 介護用品として
農・林・水産業

親の自宅介護の為、ベッド横に置いたポータブルトイレの下に敷いています。防水性抜群で重宝し満足しています。

対象商品 : 40464645
2018-09-21
用途: 軽トラック荷台用の幌として。
農・林・水産業

安価な分、ハトメの数が少なく(2個だけだけど)生地も薄いので、それ相当の耐用年数でした。でも、軽くて値段相応です。

対象商品 : 40464663
2018-11-17
用途: 道具 資材運搬時
カーズナガヌマ自動車・二輪車・自転車関連業

とても安価で助かります 荷物が多い時は使えません 縦 横 共に10Cm大きく留めるゴム穴も多いと最高です

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 40464645
2017-11-17
用途: 軽トラックの荷台のカバー
桂屋旅館

車屋さんにある物と同等の品質で うんと安く購入でき満足です。

対象商品 : 40464645
2014-11-11
用途: 軽トラック荷台のカバーとして

使用に関しては十分だと思います。シート固定用のゴムが少し短いですね。使い勝手を考えたら、もっと長いほうが良いと思います。

対象商品 : 40464672
2013-10-18
用途: 荷台シート
建設業・工事業

思ったより軽くて丈夫そうです。まだ使用して間もないので分かりませんが1年くらい使えればいいかな…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする