UVTS1821 ターピー UVトラックシート#4000 萩原工業 40464663 UVTS1821 ターピー UVトラックシート#4000 萩原工業 40464663 UVTS1821 ターピー UVトラックシート#4000 萩原工業 40464663

ターピー UVトラックシート#4000

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40464663 品番UVTS1821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

CO2抑制配合厚手#4000UVトラックシート。
従来のブルーシートに比べて焼却処分時に発生するCO2・メタンガスを削減する環境に優しいトラックシートです。

シルバー 幅(m)1.8 長さ(m)2.1 適合車軽トラック 用途トラック荷台カバー 付属品ゴムバンド10本 種別平張り サイズ1号 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
金属くずを入れるコンテナの雨よけ
製造業

前のシートが劣化しており、早急に欲しかったものが、注文してすぐに納品対応っでき大変たすかりました。次回も購入したいと思います。

対象商品:
40464645
2023-03-31
用途:
トラックシート
合資会社 市野晒工場 様

装着して1ヶ月でもう破れて来ました、耐久性が全くありません。2度と買いません。

対象商品:
40464645
2020-06-10
用途:
介護用品として
農・林・水産業

親の自宅介護の為、ベッド横に置いたポータブルトイレの下に敷いています。防水性抜群で重宝し満足しています。

対象商品:
40464645
2018-09-21
用途:
軽トラック荷台用の幌として。
農・林・水産業

安価な分、ハトメの数が少なく(2個だけだけど)生地も薄いので、それ相当の耐用年数でした。でも、軽くて値段相応です。

対象商品:
40464663
2018-11-17
用途:
道具 資材運搬時
カーズナガヌマ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても安価で助かります 荷物が多い時は使えません 縦 横 共に10Cm大きく留めるゴム穴も多いと最高です

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
40464645
2017-11-17
用途:
軽トラックの荷台のカバー
桂屋旅館 様

車屋さんにある物と同等の品質で うんと安く購入でき満足です。

対象商品:
40464645
2014-11-11
用途:
軽トラック荷台のカバーとして

使用に関しては十分だと思います。シート固定用のゴムが少し短いですね。使い勝手を考えたら、もっと長いほうが良いと思います。

対象商品:
40464672
2013-10-18
用途:
荷台シート
建設業・工事業

思ったより軽くて丈夫そうです。まだ使用して間もないので分かりませんが1年くらい使えればいいかな…。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする