CTS1821 ターピー クールトラックシート 萩原工業 40464681 CTS1821 ターピー クールトラックシート 萩原工業 40464681 CTS1821 ターピー クールトラックシート 萩原工業 40464681

ターピー クールトラックシート

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40464681 品番 CTS1821
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

保温、保冷機能を有したトラックシート。
アルミとブラックシートで保温・保冷効果のあるトラックシートです。

適合軽トラック シートサイズ(m×m)1.8×2.1 用途トラック荷台カバー 付属品ゴムバンド10本 (表)シルバー/(裏)ブラック サイズ1号 材質(シート)ポリエチレン(アルミ蒸着) 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 材質(ロープ)ポリプロピレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40464681
2024-05-27
用途:
軽トラの荷台カバーに

旧規格の軽トラですがアオリに山形用ステーを追加していて(その為にハトメ追加を数カ所しています) 前を浮かせて水が溜まらない用にしていまして 更に平面トノカバーと後部にウイング付ですがしかるべき位置まで隠れて満足しています

対象商品:
40464681
2024-06-21
用途:
軽トラに使用
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

クールトラックシートの再度購入です。2年も使用していると表面のアルミ蒸着がはがれてきたので購入しました。

対象商品:
40464681
2023-08-23
用途:
農産物、農機具の運搬
澤田農園 様 (農・林・水産業)

今年の夏は例年になく高温です。収穫した農産物も軽トラの荷台で傷んでしまいます。また、鎌等の刃物類も荷台に置いておくと焼け戻りするのではないかと危惧する位高温になります。その際、このトラックシートを使用すると太陽光の直撃を避けられかなり効果があると感じました。

対象商品:
40464681
2018-12-12
用途:
トラックの荷台のカバー
有限会社寺田水産 様 (農・林・水産業)

思ったよりも小さく、荷台の枠を超えて荷物を積むと、隙間ができてしまい、せっかくのシートの性能が台無しになる。もう少し前後左右に余裕があっても良いのではないかと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
40464681
2016-07-17
用途:
農業
その他業種

価格の割にとてもよい商品です。満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする