4075 保存ファイルドッチA4 キングジム 40465144

 

4075 保存ファイルドッチA4 キングジム 40465144
4075 保存ファイルドッチA4 キングジム 40465144
4075 保存ファイルドッチA4 キングジム 40465144
4075 保存ファイルドッチA4 キングジム 40465144

保存ファイルドッチA4

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
とじ厚(mm)50
背幅(mm)65
収納枚数(枚)500
背ラベル色
内容量1冊注文コード40465144品番4075
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

保存文書の差し替えをより快適に。
両開きタイプの保存ファイル。左右どちらからでも開閉が可能な、オールプラスチック製の両開き式閉じ具を採用。
保存書類の差し替えが簡単に出来ます。
樹脂製とじ具

材質
表紙:古紙パルプ配合率80%
綴じ具:プラスチック
サイズA4タテグレー収納枚数(枚)500背幅(mm)65とじ厚(mm)50背ラベル色トラスコ品番396-0188幅(mm)240高さ(mm)307質量(g)244タイプタテ型種類チューブファイル両開きエコマーク認定認定穴数2穴穴間隔(mm)80開閉両開きグリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 060再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40465144
2023-02-04
用途: 書類の整理整頓
サービス業

留め金がプラスチック製品丁寧に
取り扱いたいと思います

対象商品 : 40465144
2021-01-25
用途: 書類保管時
農・林・水産業

軽いし安い。両側から開くので使い勝手が良い。今後もリピート予定。

対象商品 : 40465153
2020-03-25
用途: 保管用
その他業種

チューブファイルでも、保管にはこれで十分です。いい買い物。

対象商品 : 40465153
2019-02-14
用途: 書類整理
建設業・工事業

両開きで本体も軽くて使いやすく、お値段も手頃で重宝しています。

対象商品 : 40465162
2019-01-15
用途: 書類保管

サイズが豊富な事と安値が良いです。
あと、品質もしっかりしていて同じデザインの物がいつでも買えるのでありがたいです。

対象商品 : 40465153
2015-04-09
用途: 書類保存
大阪健康倶楽部関山診療所

軽くて、両側から書類を綴ることができるのでとても便利です。価格もリーズナブルなのでうれしいです。

対象商品 : 40465153
2013-06-10
用途: 保存用 閉じ開きの少ないファイル用

軽いので机上部の棚に負担が少なくて済む

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする